YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
06517440
品番
P-MINI(MS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。
とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。
用途
アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト
セット内容
マスタード×1脚
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル
質量(kg)
1
色
マスタード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×32.5×50
座面高(cm)
26