アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 06517625 品番 P-MINI(MS)×2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。
とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。

用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト セット内容マスタード×2脚 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル 質量(kg)1 マスタード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50 座面高(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする