【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径11Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06519293 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)11 長さ(mm)401〜500 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06519275
2018-10-21
用途:
工業ミシン

押え上げシャフトに11ミリを使っていて、自分で旋盤するの面倒だから、助かります。

対象商品:
06519275
2018-01-19
用途:
作業用機械の補修部品材用として
株式会社大公建設 様

あくまでも素材ですが、非常にきれいに仕上げられています。 表題用途に使う為には当方で若干加工するので、せっかくの綺麗な素材が勿体なく思えてしまいました。当初の用途には、全く問題なく使用出来ました。
とても満足しています。

対象商品:
06519442
2018-03-10
用途:
スタンドの部品として使いました
製造業

凄く高品質でビックリしました。
又、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする