ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの ワークデスク・簡易テーブル
ホームテイストの 昇降デスク・スタンディングデスク
ヴィンテージ足掛けスタンディングデスク
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ウォールナット
注文コード
06520985
品番
VSUD-120-WAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
立ちながら作業ができるスタンディングデスク!スタンディングデスクは姿勢改善、カロリー消費、血行促進、腰痛予防など、総合的な健康改善に役立ちます。
用途
事務所の作業用デスク、ミーティング用のデスク、休憩室などのデスクとして。
材質
MDF、スチール、PVC
質量(kg)
13.7
色
ウォールナット
容量
1台
天板厚さ(mm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×44×100
組立時間
45分
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×440×上段190・中段350・下段350
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×440×15
注意
※組立時間45分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません