CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.6 全長(mm)50 注文コード06525718 品番SHPR400 0.6XR0.05X1
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径・全長など142種類から選べます 他の種類を見る

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。

用途用途 材質CBN 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)0.6 表面処理ノンコート 首下長(mm)1 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0 コーナー半径R(mm)0.05 首下径(Φmm)0.56 メーカー商品コード01-00485-06410
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする