※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING JETDAIii NEUE

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ24×1 1/2 注文コード06525803 品番SR-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。
サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。
リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。
トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。
トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)

サイズ24×1 1/2 適合サイズ24×1 1/2 W/O ブラック
注意
※チューブは別売になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
電動自転車
農・林・水産業

ブリジストン自転車に使用です、簡単に交換できました。

対象商品:
06525812
2023-05-23
用途:
電動アシスト自転車の後輪

電動アシスト自転車の後輪に使用。リピートです。サイドウォールの剛性が高いし、タイヤの減りも悪くないです。良いタイヤだと思います。

対象商品:
06525812
2022-07-14
用途:
補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

電動アシスト自転車のタイヤ、チューブ交換で使用しました。 必要十分な性能でタイヤの精度も良く、ビードの上がりやバランスも全体的に良いです。

対象商品:
20080025
2020-10-20
用途:
YAMAHA PASS CITY-Xのタイヤ交換
湯本鍼灸治療院 様

YAMAHA PASS CITY-X標準のスリックタイヤは雨天滑りやすく、同じサイズの電動アシスト用タイヤは価格帯が4000円〜5000円と高額。外径と幅はやや大きくなりますが、雨天時のグリップも良好でお手頃価格。とても良いです。出来れば純正サイズがあればよかったのですが。

対象商品:
06525828
2019-10-14
用途:
自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

太さは、普通のタイヤに比べると、少し太いです。安いタイヤに比べて、サイドが硬いため、良い製品だと思います。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
06525812
2019-05-31
用途:
電動自転車の前輪のタイヤ交換
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

IRCのタイヤに比べて安価です、がチュウブが付いて無いのが残念です。商品はまだ取り付けていないので分かりませんが肉厚が有り良さそうな感じです。又取り付けたら投稿します。

対象商品:
06525812
2019-07-24
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

表題のとおり耐久性があります。サイドのひび割れも一年以上経ちますが、全くないです。

対象商品:
06525812
2018-12-03
用途:
仕事の自転車に装着

コスパも耐久性もいいと思います。配送もすぐ来たので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする