NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1
全長(mm)
49
注文コード
06526445
品番
SHPR400 1XR0.2X1
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途
用途
材質
CBN
刃数
4
全長(mm)
49
刃長(mm)
0.7
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
1
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
1
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
0
コーナー半径R(mm)
0.2
首下径(Φmm)
0.95
メーカー商品コード
01-00485-10601
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)