デジタルトルクメーター(bluetooth通信

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大トルク(cN・m)500 注文コード06526741 品番TME500CN3-BTL
参考基準価格(税別)¥202,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最大トルクなど8種類から選べます 他の種類を見る

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。
ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。
表示部アイコン化により直観的に操作可能です。
測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。
精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。

用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0〜40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【無線】8dBm 電源AC100〜240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 最小トルク(cN・m)50 最大トルク(cN・m)500 1目盛0.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) 出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 通信方式送信のみ 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1〜5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7〜190 Bluetooth5.1(BLE)
注意
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする