エスレル10

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード06527018 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。

適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等 種別植物成長調整剤 有効成分エテホン10.0% 性状黄褐色液体 農林水産省登録第(号)13038 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527018
2020-05-06
用途:
農作業
農・林・水産業

小菊の作業にしようしましたが、
使いやすかったです。

対象商品:
06527018
2018-06-29
用途:
ほうずきの着色
農・林・水産業

未使用であるが、昨年使用しており、十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする