りんごや なしの皮むき 専用ということで購入しましたがリングでもきれいな形のりんごはきれいに剥けますがちょっとでも変形していると途中で ハンドルが動かなくなり大変苦労します それと 台座の固定 これがちょっとなる場合とならない場合がある あとは 部分のキャップ それと 尖った部分のキャップ 色が同じ色なので すぐに 紛失します 現在 どちらもないです 凍った場合は 有償 なんでしょうか そうなんでしょうか どちらも 手に触ったりすると切れたり 刺さったり大変危険です
今まではりんごを食べる時は よく洗って皮をむかずに食べていました。皮と実の間が一番栄養があるということで そのまま食べていました、ど一度皮をむいてから食べた方が味がどうなるか試すために包丁で皮をむいていましたがりんごが滑ったり 包丁が深く刺さったりして手に怪我をしないか 大変気になっていましたので皮を剥ける自動の皮むき機があるということで探しましたところ モノタロウにありましたので早速 購入しました 。
結論から言えば 非常に 皮は薄く 向こう側が見えるぐらいの薄さ ですので この件に関しては
大変満足してます。
ただ りんごを突き刺す場合 これがとんがっているところは大変危険ですので こういう とんがってないような 刺し方ができるように改良をしてもらいたいのと小さなりんごの場合はそうないですけど大きいりんごの場合はどうしても土台の方が動きますですので 土台の方を重くするまたは鉄の台かなんかにしてもらったら安定しますので 非常にやりやすいです 。現在は手で押さえて 刃先が手に触れるような感じでやっていますので怪我のもとにもなります このくらいだったら改良はちょっと難しいかなとも思いますけど。
りんごをたくさん頂いたので、興味半分で購入しました。
面白い様に皮がむけます。りんごをセットしないでハンドルをまわしてみましてが
よくできていて、精密機械だとおもいます。
りんごに皮むきが苦手な私用にコッソリ購入して夜な夜な皮を剥いてりんご食べてきましたが、この皮剥き機が邪魔ということで、どこかに追いやられていまし、路頭に迷っております。
想像以上に素早く、きれいに皮剥きができます。他の方にも紹介したいと思います。