栗くり坊主

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06527316 品番C-3809
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。
鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。

材質(刃)刃物用炭素鋼 材質(本体)エラストマー 幅(mm)45 全長(mm)175 材質刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき) 質量(g)140 耐熱温度(℃)エラストマー/80 ポリプロピレン/120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)175×45×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527316
2020-10-26
用途:
生栗の皮むき

生栗の甘皮も一緒に剥く事ができます 水に浸しておいた栗でも試しましたが どちらも大差なく剥けました 以前は包丁で剥いていましたが 栗を持つ手が楽に感じました

対象商品:
06527316
2020-10-15
用途:
栗の皮むき
サービス業

古いくりくり坊主を使用していたが
新しい物に買い替えた、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする