Collins Mfg. Corp.
Collins Mfg. Corp.の ジャッキ・馬台
Collins Mfg. Corp.の パッド/スロープ/ドーリー
Collins Mfg. Corp.の カードーリー
G7ドリー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
最大積載量(kg)
約1800
セット内容
サイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書、収納マウント
注文コード
06530530
品番
HSD-G7-P4D-W/MT
参考基準価格(税別)
¥614,000
販売価格(税込)
¥674,300
販売価格(税別)
¥
613,000
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【収納マウント】有り
その他
【クロスレール】CR-T10【サイドレール】G7
セット内容
サイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書、収納マウント
最大積載量(kg)
約1800
タイヤタイプ
WA-4TD
タイヤサイズ
4.80×8(ロードレンジD)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700