アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 露出コンセント
露出コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06535296
品番
8521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
3P 50A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06535296
8521
06534684
8520N
平刃形 埋込コンセント
アメリカン電機
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
セット内容に違いがあります
06535296
8521
26250553
MBW7100
防水形マルチボックス 2連用
アメリカン電機
1セット
¥
9,998
税込
¥
10,998
セット内容に違いがあります
06535296
8521
10383362
541A
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用
アメリカン電機
1個
¥
989
税込
¥
1,088
セット内容に違いがあります