インパクトソケット オーバートルク防止

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06537378 品番 -
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。

差込角(mm)12.7(1/2) 材質CR-MO(クロムモリブデン鋼) 全長(mm)100 対辺寸法(mm)21 外径(Φmm)29.5(差込側)27.5(六角側) 用途ホイールナット専用
注意
※オーバートルク防止機能は右回し専用の機能になっているので左回しでは使用できません。
※トルク目安100N・m未満は使用する道具によって変わります。
※最高出力300Nm以上のインパクトレンチに取り付けて使用して下さい(保障値ではありません。)。
※本商品のご使用後に必ずトルクレンチと一般のソケットレンチを使用し、規定のトルクに締め込みして下さい。
※手動の工具では正しく作動しません。
※商品によっては検品の際に差込部等に使用した跡がついていますが不良ではございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

決まったトルク以上いかないので安心感があります。もう少し締まってくれてもいいかもしれないですが。先の方は細径ですが、途中から少し径が太くなっています。もう少し根本(金色のとこ)近くまで細径だったらなお良かったです。

2026-02-08
用途:
軽自動車のナットの締め付けに

最終的にはトルクレンチで確認はしますが、バッテリー式のインパクトレンチだと充電して直後と何回か使った後では締付け具合が違っていてトルクレンチでの確認で余計な時間がかかるためこのソケットで閉めればある程度一定になり確認が楽になる。

対象商品:
06537362
2024-01-11
用途:
タイヤ交換
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

ナット側が細くなっているので、ホイール保護用の樹脂カバーが付いていたらなお良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
06537362
2022-05-09
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー式のインパクトを使用してつい締め過ぎてしまうので購入しました。ボルト、ナットの保護が出来安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
06537362
2022-07-03
用途:
自動車整備
建設業・工事業

設定されたトルクよりかなり低いトルクで締まる気がします。オーバートルクより良いのでその後トルクレンチで規定トルクまで締めています。

3人が参考にしています
対象商品:
06537378
2022-01-08
用途:
車のタイヤ交換に使います
農・林・水産業

エアーインパクトレンチのトルクとの兼ね合いで少ししまりが弱いかなと感じましたが、これはレンチ側の問題で、すぐに最適な組み合わせが見つかりました。満足です

対象商品:
06537378
2020-10-12
用途:
タイヤ交換に
有限会社 彩井美 様

ハイパワーインパクトレンチを使用してるので大変、便利です。物もしっかりしておりオススメです。
タイヤ交換が10分もあれば余裕でできます。

1人が参考にしています
対象商品:
06537378
2019-11-11
用途:
タイヤ交換
FSP 様

エアインパクトでの仮締めで、時々勢い余ってオーバートルクになってしまっていたのですが、これを使うとその辺に気を使わずとも、100手前で止まってくれるので作業効率が上がりました。
この後トルクレンチでの本締めすると、安定して15〜30°ぐらい締め代が残っていましたので、良い感じです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は緩めることはできますでしょうか。
回答:
緩めることはできません。
締め付けのみになります。
1人が参考にしています
2021-05-18
質問:
保護プラスチックは付属されているでしょうか。
もしくは、別売りで購入することは可能でしょうか。
回答:
保護プラスチックは付属しておりません。
また、オプションとしてもご用意はございません。
2021-05-18

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする