ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の その他バルブ
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06537423
品番
MQC-02B-2-55
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜14[7〜140]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
1.05[10.5]/1回転
調整ねじ
Bポート側調節
バルブ種類
圧力制御弁