画像準備中

03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06537432 品番 MQC-03A-1C-40
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5〜3.5[5〜35] 制御ポートAポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.33[3.3]/1回転 質量(kg)3.9 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75] バルブ種類圧力制御弁
注意
※内部ドレン形のため、弁の2次側のポートは直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする