ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
02シリーズスタック形 チェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06537475
品番
MC-02P-50-65
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
0.9
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
制御ポート
Pポート
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
方向制御弁