ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
02シリーズスタック形 ブレーキ弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06537502
品番
MB-02W-3-65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
35
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35〜210]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)20
制御ポート
A・Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
6.3[63]/1回転
バルブ種類
流量制御弁