ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧補器
ダイキン工業の スイッチ
02シリーズスタック形 圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
仕様
DINコネクタ形配線口PG11、ランプ無、左向き
注文コード
06537518
品番
MPS-02W-1P-60-CL
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様・使用流体
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラースタック形圧力スイッチです。
仕様
DINコネクタ形配線口PG11、ランプ無、左向き
質量(kg)
1.8
呼び径
1/4
電圧(V)
DC24
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5〜7[5〜70]
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
1.2[12]/1回転
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
2[20]
ポート
A・B
最高切換頻度(min
-1
)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300