ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
02シリーズスタック弁 バイパスブロック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06537554
品番
BD-02PT-55
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)
0.8
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
25
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
制御ポート
P・Tポート
注意
※バイパスブロックには、取付けブロックは付属しませんので、必要の際は別途手配してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300