ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
03シリーズスタック弁 チェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06537572
品番
MC-03T-05-40
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
2.9
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
制御ポート
Tポート
バルブ種類
方向制御弁
注意
※MC-03Wは幅が大きいため、2連以上の多連で使用する際には取り扱いにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。