ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁パイロット切換弁(JSP形)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)120
注文コード
06537746
品番
JSP-G03-2CB-40
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・流量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)120
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
10[100]
スプールばね形式
スプリングセンタ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.45〜21[4.5〜210]
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
注意
※弁にサブプレートは付属しておりません。
※ドレンの配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。