ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06537807
品番
JRSS-G03-3-E2A-50
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
騒音特性を向上させた低騒音形です。
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
〜25[〜250]
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)200
ドレン方式
内部ドレン形
切換頻度(回分)
120
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
7.9[79]/1回転
回路
2圧制御(消磁時アンロード)
ベント形式
ローベント形
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300