ダイキン工業
ダイキン工業の 高圧用管継手
ダイキン工業の 高圧用フランジ
配管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
吐出し側用
適合Oリング
JIS B 2401 1A G40(付属品)
注文コード
06537834
品番
NF-VR08
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合Oリング
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
RP23、38
配管ネジ径
Rc1 1/4
適合Oリング
JIS B 2401 1A G40(付属品)
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
58.7
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
30.2
寸法E(mm)
34
寸法F(Φmm)
45
寸法G(Φmm)
31.5
寸法H(Φmm)
11
寸法I(mm)
30
種別
吐出し側用