三協サーモテック(リョーサン)
三協サーモテック(リョーサン)の 接続・省配線(制御機器)
三協サーモテック(リョーサン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三協サーモテック(リョーサン)の コネクタ専用工具
ヒートシンク
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
小型ネジ固定タイプ
材質
IC-16
注文コード
06539523
品番
IC-1625-STL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴
M3
タイプ
小型ネジ固定タイプ
材質
IC-16
質量(g)
7.8
表面処理
黒アルマイト
切断寸法(mm)
25
熱抵抗値(m
2
K/W)
19.9