IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06539925 品番IC-701-64
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板

ピッチ(mm)2.54 材質CEM-3 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)89×139 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 裏面裏面シルク印刷 種類片面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06539828
2020-01-31
用途:
電子回路組み立てに使用
ADACHI・EDS 様

IC機器組み立てに使っています。特に問題なく使用していますが、ランドの仕上がりにちょっと難ありと思っていてシビアな回路構成には注意がいるかと思います。

対象商品:
06539837
2018-10-16
用途:
基板に載せる部材が多くなったためにやや大きめに変更するため
サービス業

基板は使用中の物と同じで使いやすいですが、商品がやや反っていたため、取付時に中央部が下がる様になりました。安全のため基板下に絶縁シートを入れて対応しました。

対象商品:
06539828
2016-07-16
用途:
オーディオ機器の修理や改造
サービス業

仮組みや、追加回路などを作って仕込むときにこの手が便利でよく使います。
あまり安物だと経年で半田が乗らなかったりしますが、国内メーカーであれば一定品質は満足だと思いますので、この値段でなにかのついでにさらっと手配できるのは便利です。

対象商品:
06539828
2016-04-26
用途:
電源器作成(工作)
その他業種

ちょうど良い大きさでよかった。
穴の間隔が違うバージョンあったかな。あったら次購入です。

対象商品:
06539837
2016-04-18
用途:
基板用リレーの取り付け
佐藤電研 様

これまではサンハヤトのものを使用していました。今回は値段を見てこちらを注文。結果は良く出来た製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする