AB-J25-TH AB基板 蛇の目基板(両面) クガデン(久我山電子) 06540162

AB基板 蛇の目基板(両面)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
基板寸法(縦×横)(mm)43.18×66.04
内容量1個注文コード06540162品番AB-J25-TH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)基板寸法(縦×横)(mm)43.18×66.04サイズ(号)25
注意
※製造特性上、四方カット面の全部または一部に糸状のゲバ立ちがでます。
基板サイズは設計上の数値の為、実際は多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: トランス巻き数チェッカー用
株式会社パワービジョン卸売・小売業

はんだし易い、はんだの濡れ性も良い、ソルダーコートが質が良い

対象商品 : 06540153
2024-11-25
用途: LEDウィンカーの試作に使用
ディオスワークスサービス業

ちょうど良い大きさではんだの乗りもよかったです。また購入したいです。

対象商品 : 06540144
2021-09-14
用途: 簡単なキット作成用に

電子部品店まで買いに行って希望のサイズが無かったらと考えると良い選択でした
コスパ的には大きな基板を買ってカットがベストだと思うので次はそうします。

対象商品 : 06540187
2021-08-12
用途: 制御用
製造業

サイズもいろいろあり、1枚から購入できるので次回も利用します。

対象商品 : 06540187
2021-07-05
用途: アマチュア無線
運輸・通信業

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します。

対象商品 : 06540144
2019-02-27
用途: 模型回路の製作

購入したOMRONのリレーの足より少し穴が小さいのか足が出ず穴を開け直した。
こういった製品の規格は知らないのですがこんなもの?でしょうか。

対象商品 : 06540144
2017-12-14
用途: DCアダプターの製作
不動産業

小さなプラケースの中にダイオードや抵抗器、コンデンサをはんだ付けするのに非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする