曜日別特売
HKHE39E39T 口金延長アダプターE39→E39 光商事 06540217

HKHE39E39T 口金延長アダプターE39→E39 光商事 06540217
HKHE39E39T 口金延長アダプターE39→E39 光商事 06540217
HKHE39E39T 口金延長アダプターE39→E39 光商事 06540217

口金延長アダプターE39→E39

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06540217品番HKHE39E39T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。

その他<PS>E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする