カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06540503 品番 CF12-1-AB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)15 寸法B1(mm)40 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)6 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)32 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)6 寸法d(Φmm)12 寸法d2(Φmm)3 寸法f(Φmm)20 寸法r(mm)0.6 タイプシール無 外径(Φmm)32 幅(mm)14 材質炭素鋼 質量(g)115 限界回転数(min-1[r.p.m])14000 寸法GM12×1.5 最大許容荷重(kN)9.37 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)7.87 基本定格荷重Co(kN)9.79 トラック負荷容量(kN)7.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06540512
2021-01-08
用途:
摺動部分に

大手メーカーの製品ですので、安心して購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする