寸法B(mm)30.5
寸法B1(mm)80
寸法B2(mm)49.5
寸法B3(mm)11
寸法C(mm)29
寸法C1(mm)0.8
寸法D(Φmm)72
寸法G1(mm)25
寸法H(mm)8
寸法d(Φmm)24
寸法d2(Φmm)4
寸法f(Φmm)40
寸法r(mm)1
外径(Φmm)72
幅(mm)29
材質炭素鋼
質量(g)1160
シールシール付
限界回転数(min-1[r.p.m])2900
寸法GM24×1.5
最大許容荷重(kN)49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)46.7
基本定格荷重Co(kN)92.9
トラック負荷容量(kN)39.8