カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06540887 品番 CF24UU-AB
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)30.5 寸法B1(mm)80 寸法B2(mm)49.5 寸法B3(mm)11 寸法C(mm)29 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)62 寸法G1(mm)25 寸法H(mm)8 寸法d(Φmm)24 寸法d2(Φmm)4 寸法f(Φmm)40 寸法r(mm)1 タイプシール付 外径(Φmm)62 幅(mm)29 材質炭素鋼 質量(g)915 限界回転数(min-1[r.p.m])6500 寸法GM24×1.5 最大許容荷重(kN)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)30.6 基本定格荷重Co(kN)53.2 トラック負荷容量(kN)34.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06540853
2015-12-10
用途:
フリースプロケットの軸

専用工具はいるが、グリスニップル内蔵がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする