寸法B(mm)15
寸法B1(mm)40
寸法B2(mm)25
寸法B3(mm)6
寸法C(mm)14
寸法C1(mm)0.6
寸法D(Φmm)32
寸法G1(mm)13
寸法H(mm)6
寸法d(Φmm)12
寸法d2(Φmm)3
寸法f(Φmm)20
寸法r(mm)0.6
外径(Φmm)32
幅(mm)14
材質炭素鋼
質量(g)117
シールシール付
限界回転数(min-1[r.p.m])5800
寸法GM12×1.5
最大許容荷重(kN)9.37
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)13.4
基本定格荷重Co(kN)19.8
トラック負荷容量(kN)2.74