寸法B(mm)30.5寸法B1(mm)80寸法B2(mm)49.5寸法B3(mm)11寸法C(mm)29寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)72寸法G1(mm)25寸法H(mm)8寸法d(Φmm)24寸法d2(Φmm)4寸法f(Φmm)40寸法r(mm)1タイプシール無外径(Φmm)72幅(mm)29材質ステンレス鋼質量(g)1150限界回転数(min-1[r.p.m])6500寸法GM24×1.5最大許容荷重(kN)49.5RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)30.6基本定格荷重Co(kN)53.2トラック負荷容量(kN)39.8