寸法B(mm)25.5
寸法B1(mm)66
寸法B2(mm)40.5
寸法B3(mm)9
寸法C(mm)24
寸法C1(mm)0.8
寸法D(Φmm)47
寸法G1(mm)21
寸法H(mm)8
寸法d(Φmm)20
寸法d2(Φmm)4
寸法f(Φmm)36
寸法r(mm)1
外径(Φmm)47
幅(mm)24
材質ステンレス鋼
質量(g)455
シールシール無
限界回転数(min-1[r.p.m])3400
寸法GM20×1.5
最大許容荷重(kN)32.1
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)33.2
基本定格荷重Co(kN)64.8
トラック負荷容量(kN)21