寸法B(mm)37
寸法B1(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B3(mm)15
寸法C(mm)35
寸法C1(mm)1
寸法D(Φmm)80
寸法G1(mm)32
寸法H(mm)8
寸法d(Φmm)30
寸法d2(Φmm)4
寸法f(Φmm)46
寸法r(mm)1
外径(Φmm)80
幅(mm)35
材質ステンレス鋼
質量(g)1880
シールシール無
限界回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法GM30×1.5
最大許容荷重(kN)73.7
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)45.4
基本定格荷重Co(kN)87.6
トラック負荷容量(kN)14.9