寸法B(mm)15
寸法B1(mm)40
寸法B2(mm)25
寸法C(mm)14
寸法C1(mm)0.6
寸法D(Φmm)30
寸法G1(mm)13
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)6
寸法d(Φmm)12
寸法e(mm)0.4
寸法f(Φmm)20
寸法r(mm)0.6
外径(Φmm)30
幅(mm)14
材質ステンレス鋼
質量(g)105
シールシール無
限界回転数(min-1[r.p.m])14000
寸法GM12×1.5
最大許容荷重(kN)9.37
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)7.87
基本定格荷重Co(kN)9.79
トラック負荷容量(kN)7.06