寸法B(mm)30.5
寸法B1(mm)80
寸法B2(mm)49.5
寸法C(mm)29
寸法C1(mm)0.8
寸法D(Φmm)62
寸法G1(mm)25
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)8
寸法d(Φmm)24
寸法e(mm)0.8
寸法f(Φmm)40
寸法r(mm)1
外径(Φmm)62
幅(mm)29
材質ステンレス鋼
質量(g)925
シールシール無
限界回転数(min-1[r.p.m])2900
寸法GM24×1.5
最大許容荷重(kN)49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)46.7
基本定格荷重Co(kN)92.9
トラック負荷容量(kN)34.2