テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
06542505
品番
R30K JB010-JB030B
参考基準価格(税別)
¥12,220
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
1.9
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
375
破断荷重(kg)
1500
用途
ラッシングレール用
最大使用荷重
600kg
破断荷重(kN)
30