メイン画像

CRYBALL-FUJI-WA 3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート 電球色 JTT 06542527 CRYBALL-FUJI-WA 3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート 電球色 JTT 06542527

3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート 電球色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06542527 品番CRYBALL-FUJI-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。
約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。
インテリアにマッチする落ち着いた色合いの電球色のLEDで、360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。
五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。
自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、温かみのある電球色モデルです。
ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。
LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。
電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。

用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適 質量(g)710 電圧(V)5 消費電力(W)1.5 ケーブル長(m)1 LED色電球色 保証期間3カ月 ボール径(Φmm)80 接続端子USB-A 寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80 デザイン(3Dデザイン)富士山 電球の種類LED
注意
※USB電源は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする