K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。
約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。
インテリアにマッチする落ち着いた色合いの電球色のLEDで、360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。
五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。
自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、温かみのある電球色モデルです。
ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。
LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。
電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。