寸法B(mm)15寸法B1(mm)40寸法B2(mm)25寸法C(mm)14寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)30寸法G1(mm)13寸法H1(mm)6寸法H2(mm)6寸法d(Φmm)12寸法e(mm)0.4寸法f(Φmm)20寸法r(mm)0.6外径(Φmm)30幅(mm)14材質ステンレス鋼質量(g)105シールシール無限界回転数(min-1[r.p.m])14000寸法GM12×1.5最大許容荷重(kN)9.37RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)7.87基本定格荷重Co(kN)9.79トラック負荷容量(kN)2.45