寸法B(mm)19.5寸法B1(mm)52寸法B2(mm)32.5寸法C(mm)18寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)35寸法G1(mm)17寸法H1(mm)6寸法H2(mm)6寸法d(Φmm)16寸法e(mm)0.5寸法f(Φmm)24寸法r(mm)0.6外径(Φmm)35幅(mm)18材質ステンレス鋼質量(g)205シールシール無限界回転数(min-1[r.p.m])10000寸法GM16×1.5最大許容荷重(kN)17.3RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)12基本定格荷重Co(kN)18.3トラック負荷容量(kN)3.14