寸法B(mm)19.5
寸法B1(mm)52
寸法B2(mm)32.5
寸法C(mm)18
寸法C1(mm)0.8
寸法D(Φmm)35
寸法G1(mm)17
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)6
寸法d(Φmm)16
寸法e(mm)0.5
寸法f(Φmm)24
寸法r(mm)0.6
外径(Φmm)35
幅(mm)18
材質ステンレス鋼
質量(g)207
シールシール付
限界回転数(min-1[r.p.m])4500
寸法GM16×1.5
最大許容荷重(kN)17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)20.6
基本定格荷重Co(kN)37.6
トラック負荷容量(kN)3.14