寸法B(mm)21.5
寸法B1(mm)58
寸法B2(mm)36.5
寸法C(mm)20
寸法C1(mm)0.8
寸法D(Φmm)40
寸法G1(mm)19
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)6
寸法d(Φmm)18
寸法e(mm)0.6
寸法f(Φmm)26
寸法r(mm)1
外径(Φmm)40
幅(mm)20
材質炭素鋼
質量(g)295
シールシール付
限界回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法GM18×1.5
最大許容荷重(kN)26.1
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)14.7
基本定格荷重Co(kN)25.2
トラック負荷容量(kN)14.4