画像準備中

ソケットビット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード06544982 品番B44 対辺7 100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8

外径(Φmm)13 種別ビット 全長(mm)100 先端サイズ六角対辺7mm 差込角対辺(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06544982 B44 対辺7 100 39516224 B44-7-100 ソケットビット B44 ベッセル ソケットビット B44 ベッセル 1本 799 税込879 注文コードが変更変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする