※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットビット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード06544991 品番B44 H8X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8

外径(Φmm)13 種別ビット 全長(mm)100 先端サイズ8 トラスコ品番158-0639 軸径(Φmm)5 質量(g)31 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする