画像準備中

エアー電動ドライバー用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 全長(mm)150 注文コード06545296 品番A16 SQ No.3×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。

適合
ベッセル製:
GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLHU・S6MLR・S6HS・S6.5D・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LSV・P6MS・P6HS・P6.5D・S5TR・S5TB・S5TG・S4TR・S4TS・S4TG・5T・5TL・S5TS
東日製:
AUR5N
日本ニューマチック製
SD-4、ND-6SC・6PC・5LPY・6LFAY・6HSY・6HPAY、NPW-450-DYO・550-DYO<
種別スクエアヘッドビット 全長(mm)150 先端SQ No.3 呼称A16 熱処理区分H 差込角対辺(mm)6.35
注意
ビット取付部の結合:ビット取付部の寸法表示は、各種電動工具に取り付けた時の状態を考慮して決定しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007191
2012-01-09
用途:
仕事

まだ使用していない(できない)!
2011-12-26の注文時には「当日出荷」だったがまだ届かない!
確認したら発送予定日が2012-01-11になっている。騙された!

MonotaROからの回答

この商品はご注文いただいた時点では在庫商品でしたが、同時期に在庫がなくなり取り寄せ商品になりました。また年末年始の休暇にかかりお届けにお時間を要することになってしまいました。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする