※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固形グリースベアリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容回転速度(min-1)820 注文コード06552336 品番SS 6916 ZZ SG1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は許容回転速度など142種類から選べます 他の種類を見る

水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。
固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。
使用温度は、 -20〜80℃です。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C 質量(g)369 シールニトリルゴム 寸法r(mm)【最小】1 寸法B(mm)16 許容回転速度(min-1)820 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤固形グリース 許容ラジアル荷重(N)5315
関連資料:(1.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする