※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱ステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06552415 品番 SS 6214 ZZ C4 KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

使用温度は、〜250℃です。(シールタイプを除く)
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。
フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C 質量(g)1049 シールフッ素ゴム 外径D(Φmm)125 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法B(mm)24 内径d(Φmm)70 許容回転速度(min-1)630 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアルすきま(μm)C4 潤滑剤フッ素系耐熱グリース 許容ラジアル荷重(N)4970
関連資料:(5.23MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする