※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUJ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)4.762(公差:0-0.008) 注文コード06552476 品番GW1 ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内径dなど8種類から選べます 他の種類を見る

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

仕様両側鋼板シールド 材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2 質量(g)11 シールニトリルゴム 寸法H(mm)11.87 外径D(Φmm)19.58 寸法r(mm)【最小】0.5 寸法B(mm)7.874 寸法X(mm)0.5 寸法D1(mm)15.875 内径d(Φmm)4.762(公差:0-0.008) 寸法Y(mm)0.27 寸法G(mm)7.937 シールドSECC RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)1110 基本定格荷重Cr(N)2180 潤滑剤リチウム系グリース
関連資料:(2.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする